ENDURA 3925A02LO Zsírfogó, 2 hüvelykes csőátmérő, 25 GPM áramlási sebesség, 50 lb kapacitás, polipropilén | CP4GVN 40D979

ENDURA 3925A02LO Grease Interceptor, 2 Inch Pipe Dia, 25 GPM Flow Rate, 50 lb Capacity, Polypropylene

Raktáron
Tétel: CP4GVN Model: 3925A02LOKereszthivatkozás: 40D979

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,107.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsírinterceptor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.34
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ENDURA 3911A02 szilárdanyag-elfogó, 2 hüvelykes csőátmérő, 10 Gpm áramlási sebesség, 14 lb kapacitás, polipropilén | CP4GTA 40D985 3911A02-€910.43
ENDURA 3910A02 zsírfogó, 2 hüvelykes csőátm., 10 GPM áramlási sebesség, 20 lb kapacitás, polipropilén | CP4GVK 40D975 3910A02Zsírinterceptor€486.90
ENDURA 3915A02S zsírfogó, 2 hüvelykes csőátm., 15 GPM áramlási sebesség, 30 lb kapacitás, polipropilén | CP4GVL 40D976 3915A02SZsírinterceptor€560.29
ENDURA 3925XTA02 zsírfogó, 2 hüvelykes csőátm., 25 GPM áramlási sebesség, 50 lb kapacitás, polipropilén | CP4GVM 40D978 3925XTA02Zsírinterceptor€771.96
ENDURA 3907A02 zsírfogó, 2 hüvelykes csőátmérő, 7 GPM áramlási sebesség, 14 lb kapacitás, polipropilén | CP4GVP 40D974 3907A02Zsírinterceptor€483.29
ENDURA 3925XTA03 zsírfogó, 3 hüvelykes csőátmérő, 25 GPM áramlási sebesség, 70 font kapacitás, polipropilén | CP4GVQ 40D980 3925XTA03Zsírinterceptor€903.46
ENDURA 3935A03 zsírfogó, 3 hüvelykes csőátmérő, 35 GPM áramlási sebesség, 70 lb kapacitás, polipropilén | CP4GVR 40D981 3935A03Zsírinterceptor€1,383.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENDURA 3925A02LO Grease Interceptor, 2 Inch Pipe Dia, 25 GPM Flow Rate, 50 lb Capacity, Polypropylene
€1,107.50 /Mértékegység