JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GPL0 Huzalpolcok H63 W48 D18 Cink 5 polc | AE3XPQ

APPROVED VENDOR 5GPL0 Drótpolc H63 W48 D18 Cink 5 polc

Raktáron
Tétel: AE3XPQ Modell: 5GPL0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€339.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalpolc
színekEzüst
Mélység18 "
befejezHorganyzott
Magasság63 "
AnyagAcél
Polcok száma5
Polcbeállítások1 "növekmény
Polckapacitás300 font
Polc típusaSzabadon álló
Szélesség48 "
Drótpolc befejezéseCinkkel bevont
HuzalpolcokAcél
Huzalpolc típusaKezdő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)123.44
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód9403200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságPolcok számaPolckapacitásPolc típusaSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZTF8 Ipari huzalpolcok H 63 W 24 D 18 | AB4QBB 1ZTF818 "63 "4800 fontKezdő24 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZTG4 Ipari huzalpolcok H 63 W 24 D 24 | AB4QBG 1ZTG424 "63 "4800 fontKezdő24 "€310.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZTG7 Ipari huzalpolcok H 63 W 60 D 24 | AB4QBK 1ZTG724 "63 "4600 fontKezdő60 "€83.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZTG8 Ipari huzalpolcok H 63 W 72 D 24 | AB4QBL 1ZTG824 "63 "4600 fontKezdő72 "€421.05
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZTH1 Ipari huzalpolcok H 74 W 36 D 18 | AB4QBN 1ZTH118 "74 "4800 fontKezdő36 "€279.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZTH2 Ipari huzalpolcok H 74 W 48 D 18 | AB4QBP 1ZTH218 "74 "4800 fontKezdő48 "€349.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ZTH6 Ipari huzalpolcok H 74 W 36 D 24 | AB4QBU 1ZTH624 "74 "4800 fontKezdő36 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GPL0 Drótpolc H63 W48 D18 Cink 5 polc
€339.42 /Mértékegység