ENDOT SIDR-11.5-125-8 Műanyag cső 1/2 In | AE9UXR 6MP16

ENDOT SIDR-11.5-125-8 cső műanyag 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9UXR Modell: SIDR-11.5-125-8Kereszthivatkozás: 6MP16

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€148.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Belül Dia.0.622 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás125 psi
Dia kívül.0.752 "
PEX méret1 / 2 "
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.565
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.PEX méretFalvastagságÁr
ENDOT SIDR-15-100-20 cső műanyag 1 1/4 hüvelykes | AE9UXV 6MP19 SIDR-15-100-201.38 "100 psi1.526 "1.25 "5 / 32 "€349.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENDOT SIDR-11.5-125-8 cső műanyag 1/2 hüvelyk
€148.14 /Mértékegység