ENDOT SIDR-15-100-20 cső műanyag 1 1/4 hüvelykes | AE9UXV 6MP19

ENDOT SIDR-15-100-20 Pipe Plastic 1 1/4 In

Raktáron
Tétel: AE9UXV Modell: SIDR-15-100-20Kereszthivatkozás: 6MP19

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€349.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
színekFekete
Belül Dia.1.38 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Dia kívül.1.526 "
PEX méret1.25 "
Falvastagság5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)127
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.PEX méretFalvastagságÁr
ENDOT SIDR-11.5-125-8 Műanyag cső 1/2 In | AE9UXR 6MP16 SIDR-11.5-125-80.622 "125 psi0.752 "1 / 2 "1 / 16 "€148.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENDOT SIDR-15-100-20 Pipe Plastic 1 1/4 In
€349.79 /Mértékegység