Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENCORE D50-7215-IB csavaró fogantyú hulladék Dra hüvelyk szélesség túlcsordulás, 1 1/2 hüvelykes cső átmérő, sárgaréz, króm | CP4GNL 468F40

ENCORE D50-7215-IB Twist Handle Waste Dra Inch Widthith Overflow, 1 1/2 Inch Size Pipe Dia, Brass, Chrome

Raktáron
Tétel: CP4GNL Modell: D50-7215-IBKereszthivatkozás: 468F40

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€177.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ENCORE D10-7415-IB kar fogantyú hulladéklefolyó túlfolyóval, 1 1/2 hüvelykes csőátmérő, sárgaréz, króm, menetes | CP4GNG 468F42 D10-7415-IBCsatorna€172.75
ENCORE D10-7400 kar fogantyú hulladéklefolyó, 1 1/2 hüvelykes cső átmérőjű, sárgaréz, króm, menetes | CP4GNH 468F41 D10-7400Csatorna€148.10
ENCORE D50-7200 csavaros fogantyú hulladék Dra hüvelyk, 2 hüvelykes cső átmérője, sárgaréz, króm, menetes, 15 hüvelykes hosszúság | CP4GNM 468F39 D50-7200Cső€153.95
ENCORE DBN-8000 forgó fogantyús hulladéklefolyó, 1 1/2 hüvelykes csőátmérő, sárgaréz, króm, menetes, 15 hüvelykes hosszúság | CP4GQE 468F44 DBN-8000Csatorna€360.31
ENCORE DSS-8000 forgó fogantyús hulladéklefolyó, 1 1/2 hüvelykes csőátmérő, rozsdamentes acél, rozsdamentes acél | CP4GQF 468F43 DSS-8000Csatorna€567.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENCORE D50-7215-IB Twist Handle Waste Dra Inch Widthith Overflow, 1 1/2 Inch Size Pipe Dia, Brass, Chrome
€177.81 /Mértékegység