Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EMUGE CU4973005015 Spirálhegyű gépcsap félig alsó 5/8 x 11 nitrid-oxid | AF7EBA 20WZ71

EMUGE CU4973005015 spirálhegyű gépcsap, félig alsó 5/8 x 11 nitrid-oxid

Raktáron
Tétel: AF7EBA Modell: CU4973005015Kereszthivatkozás: 20WZ71

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€99.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpontos gépcsap
befejezNE2
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz4 21 / 64 "
Hangmagasság11
A lépés átmérőjének korlátai2B, 3B
Shank Dia.0.48 "
Méret5 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreFélig aljozás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207403000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaTételTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaÁr
B15773000060 EMUGE spirálcsapos mod alja 6 x 1.00 mm-es nitrid-oxid | AF7DYN 20WZ87 B15773000060Metrikus DurvaSpirálpont csap80mm1.00mm6.00mmM6Módosított Bottoming15mm€43.69
B15773000080 EMUGE spirálcsapos mod alul 8 x 1.25 mm-es nitrid-oxid | AF7DYP 20WZ88 B15773000080Metrikus DurvaSpirálpont csap90mm1.25mm8.00mmM8Módosított Bottoming20mm€49.26
EMUGE BU5332005007 Spirális fuvolacsap Félig #10 x 24 nitrid-oxid | AF7DZR 20WZ39 BU5332005007UNCSpirálfuvola csap2.75 "240.194 "#10Félig aljozás15 / 32 "€40.50
EMUGE BU5332005009 Spirálfuratcsap félig alsó 1/4 hüvelyk x 20 nitrid-oxid | AF7DZT 20WZ40 BU5332005009UNCSpirálfuvola csap3.156 "200.255 "1 / 4 "Félig aljozás2.5 "€43.71
EMUGE BU5332005010 Spirális fuvolacsap félig alsó 5/16 hüvelyk x 18 nitrid-oxid | AF7DZU 20WZ41 BU5332005010UNCSpirálfuvola csap3 35 / 64 "180.318 "5 / 16 "Félig aljozás2.5 "€80.05
EMUGE BU5332005011 Spirális fuvolacsap félig alsó 3/8 hüvelyk x 16 nitrid-oxid | AF7DZV 20WZ42 BU5332005011UNCSpirálfuvola csap3-15/16160.381 "3 / 8 "Félig aljozás2.5 "€54.76
EMUGE BU5332005041 Spirális fuvolacsap félig alul #10 x 32 nitrid-oxid | AF7DZW 20WZ43 BU5332005041UNFSpirálfuvola csap2.75 "320.194 "#10Félig aljozás15 / 32 "€69.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EMUGE CU4973005015 spirálhegyű gépcsap, félig alsó 5/8 x 11 nitrid-oxid
€99.49 /Mértékegység