Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EMUGE BU5914105007 Menetformázó menetfúró menetformálás #10 x 24 Bádog | AF7DYV 20WZ19

EMUGE BU5914105007 menetformáló menetfúró 10 x 24 ón

Raktáron
Item: AF7DYV Modell: BU5914105007Kereszthivatkozás: 20WZ19
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
€80.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezÓn
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.75 "
Hangmagasság24
A lépés átmérőjének korlátai2B, 3B
Shank Dia.0.194 "
Méret#10
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza15 / 32 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)0.91
HS-kód8207403000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
EMUGE BU5914105003 Menetformázó menetfúró menetformálás #4 x 40 Bádog | AF7DYJ 20WZ15 BU59141050032 13 / 64 "400.141 "#49 / 32 "UNC€87.17
EMUGE BU5914105006 Menetformázó menetfúró menetformálás #8 x 32 Bádog | AF7DYU 20WZ18 BU59141050062 31 / 64 "320.168 "#813 / 32 "UNC€46.85
EMUGE BU5914105009 Menetformázó menetfúró 1/4 hüvelyk x 20 ón | AF7DYW 20WZ20 BU59141050093.156 "200.255 "1 / 4 "2.5 "UNC€38.59
EMUGE BU5914105011 Menetformázó menetfúró 3/8 hüvelyk x 16 ón | AF7DYX 20WZ21 BU59141050113-15/16160.381 "3 / 8 "2.5 "UNC€65.78
EMUGE BU5914105041 Menetformázó menetfúró menetformálás #10 x 32 Bádog | AF7DZA 20WZ24 BU59141050412.75 "320.194 "#1015 / 32 "UNF€50.74
EMUGE BU5914105044 Alakító menetfúró 5/16 hüvelyk x 24 ón | AF7DZE 20WZ28 BU59141050443 35 / 64 "240.318 "5 / 16 "2.5 "UNF€92.77
EMUGE B59914000040 Menetformázó menetfúró 4 x 0.70 mm-es ón | AF7DZH 20WZ31 B5991400004063mm0.70mm4.50mmM410mmMetrikus Durva€46.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EMUGE BU5914105007 menetformáló menetfúró 10 x 24 ón
€80.05 /Mértékegység