Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EMUGE B59914000040 Menetformázó menetfúró 4 x 0.70 mm-es ón | AF7DZH 20WZ31

EMUGE B59914000040 Menetformázó menetfúró 4 x 0.70 mm-es ón

Raktáron
Tétel: AF7DZH Típus: B59914000040Kereszthivatkozás: 20WZ31

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€49.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezÓn
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma4
Teljes hossz63mm
Hangmagasság0.70mm
A lépés átmérőjének korlátai2B, 3B
Shank Dia.4.50mm
MéretM4
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207403000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
EMUGE BU5914105003 Menetformázó menetfúró menetformálás #4 x 40 Bádog | AF7DYJ 20WZ15 BU59141050032 13 / 64 "400.141 "#49 / 32 "UNC€87.17
EMUGE BU5914105006 Menetformázó menetfúró menetformálás #8 x 32 Bádog | AF7DYU 20WZ18 BU59141050062 31 / 64 "320.168 "#813 / 32 "UNC€47.46
EMUGE BU5914105007 Menetformázó menetfúró menetformálás #10 x 24 Bádog | AF7DYV 20WZ19 BU59141050072.75 "240.194 "#1015 / 32 "UNC€80.05
EMUGE BU5914105009 Menetformázó menetfúró 1/4 hüvelyk x 20 ón | AF7DYW 20WZ20 BU59141050093.156 "200.255 "1 / 4 "2.5 "UNC€13.41
EMUGE BU5914105011 Menetformázó menetfúró 3/8 hüvelyk x 16 ón | AF7DYX 20WZ21 BU59141050113-15/16160.381 "3 / 8 "2.5 "UNC€68.20
EMUGE BU5914105041 Menetformázó menetfúró menetformálás #10 x 32 Bádog | AF7DZA 20WZ24 BU59141050412.75 "320.194 "#1015 / 32 "UNF€49.39
EMUGE BU5914105044 Alakító menetfúró 5/16 hüvelyk x 24 ón | AF7DZE 20WZ28 BU59141050443 35 / 64 "240.318 "5 / 16 "2.5 "UNF€92.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EMUGE B59914000040 Menetformázó menetfúró 4 x 0.70 mm-es ón
€49.39 /Mértékegység