EMBRACO FF10HBX1 hűtőkompresszor 3650 Btuh 115v | AE3AVB 5AHA3

EMBRACO FF10HBX1 hűtőkompresszor 3650 Btuh 115V

Raktáron
Tétel: AE3AVB Típus: FF10HBX1Kereszthivatkozás: 5AHA3

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€661.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtéskompresszor
erősítők5.3
Alaptartó hossza6-1 / 2 "
Alaptartó szélessége4"
BtuH3650
Magasság8"
Hz60
Hossz8"
Vonalkapcsolat kisülési azonosítója1 / 4 "
Vonalkapcsolat szívóazonosítója5 / 16 "
Névleges HP1/4
Fázis1
Hűtőközeg típusaR-134A
Kezdő sapka. MFD / Volt378 - 454 / 165
A kompresszorolaj típusaPOE
Feszültség115
Szélesség6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.529
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8414304000
Származási országBR

Termék részletek:

    • Kondenzációs hőmérséklet @ ARI szabványok (130 fok F)
    • Párolgási hőmérséklet @ ARI szabványok (45 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBtuHHűtőközeg típusaÁr
EMBRACO FF8.5BK hűtőkompresszor 3080 Btuh 115v | AE3AUK 5AGZ8 FF8.5BK4.23080R-12€476.07
EMBRACO FF10BX hűtőkompresszor 3200 Btuh 115v | AE3AUL 5AGZ9 FF10BX5.33200R-12€566.10
EMBRACO FFI12BX1 hűtőkompresszor 5000 Btuh 115v | AE3AUY 5AHA0 FFI12BX16.45000R-12€604.06
EMBRACO FFI12HBX1 hűtőkompresszor 5300 Btuh 115v | AE3AUZ 5AHA1 FFI12HBX15.85300R-134A€525.44
EMBRACO FF8.5HBK1 hűtőkompresszor 3135 Btuh 115v | AE3AVA 5AHA2 FF8.5HBK14.43135R-134A€579.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EMBRACO FF10HBX1 hűtőkompresszor 3650 Btuh 115V
€661.99 /Mértékegység