Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-L15EMJR1B2 Egységcsapágy Motor öntöttvas 5 hüvelyk hossz | AE4NMY 5M068

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-L15EMJR1B2 egység csapágymotor öntöttvas 5 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE4NMY Típus: ESP-L15EMJR1B2Kereszthivatkozás: 5M068
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
€201.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységcsapágy motor
Test Dia.3.875 "
Csavar kör Dia.3-25 / 32 "
HázTeljesen zárt, nem szellőző
KeretNem szabványos
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők0.6
HP1/50
Hz50/60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely3 9 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaHátsó / láb
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramHűtőszekrény / fagyasztó
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésLáb
Adattábla fordulat / perc1500
Kimeneti watt15
Fázis1
ForgásCmwse
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza5"
Tengely típusaEgyágyas lakás
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.49
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8501106020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHzCsapágyakTest Dia.Szigetelési osztályHossz kevesebb tengelyMotortervezésMotorház kialakításaMotor tengely kialakításaÁr
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK ESP-OL50EMJR21 egység csapágy Motor hüvely 1-1/2 hüvelyk hosszúság | AC2UTR 2MY41 ESP-OL50EMJR2160Ujj3.875 "A3.75 "Árnyékolt poleOpen Air-Over-€193.56
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK ESP-L16EM1 egység csapágymotor 1/2 hüvelyk hosszú hüvely Cwle | AD8TET 4M153 ESP-L16EM160Ujj3.875 "A3.5 "Árnyékolt poleTeljesen zárt légterelésCsavarmenetes€137.67
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-L16EM2 egység csapágy Motor árnyékolt pólus 1/2 hüvelyk hossz | AD8TEU 4M154 ESP-L16EM260-3.875 "A3.5 "Árnyékolt poleTeljesen zárt légterelés-€144.46
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-L25EM1 egység csapágymotor 1/2 hüvelykes hosszúságú árnyékolt pólus | AD8TEV 4M155 ESP-L25EM160-3.875 "A3.5 "Árnyékolt poleTeljesen zárt légterelés-€166.65
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-L25EM2 Egységcsapágy Motor Cwle 1/2 hüvelyk hossz | AD8TEW 4M156 ESP-L25EM260-3.875 "A3.5 "Árnyékolt poleTeljesen zárt légterelés-€171.15
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-L35EM1 egység csapágymotor 1/2 hüvelyk hossz Cwle | AD8TEX 4M157 ESP-L35EM160-3.875 "A3.5 "Árnyékolt poleTeljesen zárt légterelés-€175.28
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-L35EM2 egység csapágymotor öntöttvas 1/2 hüvelyk hossz | AD8TEY 4M158 ESP-L35EM260-3.875 "A3.5 "Árnyékolt poleTeljesen zárt légterelés-€178.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-L15EMJR1B2 egység csapágymotor öntöttvas 5 hüvelyk hosszú
€201.74 /Mértékegység