Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-L35EM2 egység csapágymotor öntöttvas 1/2 hüvelyk hossz | AD8TEY 4M158

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-L35EM2 egység csapágymotor öntöttvas 1/2 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AD8TEY Modell: ESP-L35EM2Kereszthivatkozás: 4M158
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
€184.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységcsapágy motor
Test Dia.3.875 "
HázTeljesen zárt légterelés
KeretNem szabványos
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők0.7
HP1/20
Hz60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely3.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaHátsó / láb
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motoros alprogramHűtőszekrény / fagyasztó
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésHátsó és dupla láb
Adattábla fordulat / perc1500
Kimeneti watt35
Teljes hossz4"
Fázis1
ForgásCWLE
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.0
A tengely hossza1 / 2 "
Hővédelemkocsi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8501106020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHzCsapágyakTest Dia.Szigetelési osztályHossz kevesebb tengelyMotortervezésMotorház kialakításaMotor tengely kialakításaÁr
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK ESP-OL50EMJR21 egység csapágy Motor hüvely 1-1/2 hüvelyk hosszúság | AC2UTR 2MY41 ESP-OL50EMJR2160Ujj3.875 "A3.75 "Árnyékolt poleOpen Air-Over-€190.74
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK ESP-L16EM1 egység csapágymotor 1/2 hüvelyk hosszú hüvely Cwle | AD8TET 4M153 ESP-L16EM160Ujj3.875 "A3.5 "Árnyékolt poleTeljesen zárt légterelésCsavarmenetes€145.56
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-L16EM2 egység csapágy Motor árnyékolt pólus 1/2 hüvelyk hossz | AD8TEU 4M154 ESP-L16EM260-3.875 "A3.5 "Árnyékolt poleTeljesen zárt légterelés-€156.70
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-L25EM1 egység csapágymotor 1/2 hüvelykes hosszúságú árnyékolt pólus | AD8TEV 4M155 ESP-L25EM160-3.875 "A3.5 "Árnyékolt poleTeljesen zárt légterelés-€174.23
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-L25EM2 Egységcsapágy Motor Cwle 1/2 hüvelyk hossz | AD8TEW 4M156 ESP-L25EM260-3.875 "A3.5 "Árnyékolt poleTeljesen zárt légterelés-€185.65
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-L35EM1 egység csapágymotor 1/2 hüvelyk hossz Cwle | AD8TEX 4M157 ESP-L35EM160-3.875 "A3.5 "Árnyékolt poleTeljesen zárt légterelés-€176.54
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK ESP-OL50EM1 egység csapágymotor 1-1/2 hüvelyk hosszú öntöttvas | AD8TEZ 4M159 ESP-OL50EM160Ujj3.875 "A3.75 "Árnyékolt poleOpen Air-OverLakás€185.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-L35EM2 egység csapágymotor öntöttvas 1/2 hüvelykes hosszúság
€184.43 /Mértékegység