Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELVEX SG-42BR-LEO védőszemüveg Leopard Print | AH7QCV 36XR55

ELVEX SG-42BR-LEO védőszemüveg Leopard Print

Raktáron
Tétel: AH7QCV Modell: SG-42BR-LEOKereszthivatkozás: 36XR55
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
€20.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szemüveg
Keret színeLeopárd minta
Keret kialakításaKörbeteker
Keret anyagPolikarbonát
Lencse bevonatKarcálló
Lencse színebarna
Lens AnyagPolikarbonát
Fém detektálhatóNem
MéretEgyetemes
StílusTeljes keret
Templom színeLeopárd minta
Templomi stílusNem állítható
UV védelem99.99% UVA / UVB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0363
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)17.02
Származási országTW

Termék részletek:

    • Polarizált lencse: Nem
    • Habbélelt: Nem
    • Röntgen kimutatható: Nem
    • Fotokromatikus lencse: Nem
    • ANSI Dust / Splash Rating: Nincs besorolva por vagy Splash

Termékváltozatok

TermékekModellLencse színeÁr
ELVEX SG-42I/O-LEO védőszemüveg Leopard Print univerzális | AH7QCW 36XR56 SG-42I / O-LEOBeltéri / kültéri€22.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELVEX SG-42BR-LEO védőszemüveg Leopard Print
€20.47 /Mértékegység