ELOBAU ZSR1121R biztonsági retesz, ajtózár reteszeléssel

Cikkszám: CL7MYD Modell: ZSR1121R
€1,280.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInterlock
Működtető erő35 N
Működési frekvencia1200 1/óra
Vonzóerő30 N
Szélesség40 mm
Feltételes rövidzárlati áram100A
Lépjen kapcsolatba a BefejezésselAranyozott
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Szennyezettségi fok3
Magasság42mm
Ház színeFekete ház / sárga fedél
Ház anyagaÜvegszál erősítésű termoplaszt
Merítési mélység24.5 mm
TelepítésTetszőleges
IP besorolásIP67
reteszelő erő2000 É, 2500 É
Max. Csatlakozás keresztmetszete1.5 nm
Max. Működési sebesség20 m/perc.
Max. Működési hőmérséklet50 fok. C
Max. Túllépés5 mm
Min. Csatlakozás keresztmetszete0.34 nm
Min. Működési hőmérséklet-20 fok C
Min. Kapcsolóáram1A
Min. Kapcsolási feszültség24V AC / DC
A küldetés ideje években20 yrs.
Szerelési típusCsavar
NC ajtópozíció száma1
Reteszelők száma Védőreteszelés2
NINCS ajtópozíció száma1
Fogyasztás8W
Bekapcsolási idő Szerk1
Névleges impulzusálló feszültség2500V
Névleges szigetelési feszültség250V
Megtartó erő20 N
Élettartam1000000
Kapcsolási elvLassú működésű kapcsoló
Vastagság190 mm
Hasznosítási kategória15-AC/-13-DC

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési frekvenciaKapcsolattartó anyagHáz színereteszelő erőReteszelők száma VédőreteszelésFogyasztásMéretÁr
ELOBAU ZSR1220R biztonsági retesz, ajtózár reteszeléssel | CL7NAB ZSR1220R1200 1/óraEzüstötvözet (flash bevonattal)Fekete ház / sárga fedél2000 É, 2500 É28W42 mm x 40 mm x 190 mm€1,058.11
ajánlatkérés
ELOBAU ZMR1030V reteszelő védőreteszelő biztonsági reteszelő eszközzel | CL7NCX ZMR1030V1200 1/HzEzüstötvözet aranyozottEzüst ház/ sárga borító2000 É, 1500 É16W37.5 mm x 79 mm x 96 mm€1,074.28
ajánlatkérés
ELOBAU ZMR1120V reteszelő védőreteszelő biztonsági reteszelő berendezéssel | CL7NDZ ZMR1120V-------€1,074.28
ajánlatkérés
ELOBAU ZDA1121R reteszelő védőreteszelő biztonsági reteszelő berendezés | CL7NKF ZDA1121R-------€1,841.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU ZSR1121R biztonsági retesz, ajtózár reteszeléssel
€1,280.31 /Mértékegység