ELOBAU K14G003 kerek csatlakozó, 34 mm négyzetméter Méret, 3 m-es méret, PVC, fekete

Cikkszám: CL7NGC Típus: K14G003
€48.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
KábelszínFekete
Kábel átmérője5 mm
Kábel hossza3 méter
Kábel anyagPVC
KábeltípusLiYY
Csatlakozó méreteM12
Csatlakozó típusaAljzat, egyenes
befejezNikkelezett
Max. Kábel hőm. Tartomány, fix telepítés70 fok. C
Max. Kábel hőm. Hatótáv, Mozgás70 fok. C
Max. Üzemi feszültség250V AC / DC
Max. Tárolási hőm.70 fok. C
Max. Kapcsolóáram kontaktonként4A
Min. Kábel hőm. Tartomány, Mozgás-25 fok
Min. Kábel hőmérséklet-tartomány, fix telepítés-25 fok C
Min. Tárolási hőm.-25 fok C
Pinek száma4
A szálok száma4
Anya anyagaDie Cast cink
Overmould anyagPUR
Névleges impulzusálló feszültség2500V
Nyomaték anyákhoz0.6 Nm
Huzal keresztmetszet0.34 nm

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi feszültségKábel átmérőjeKábel hosszaMax. Tárolási hőm.Max. Kapcsolóáram kontaktonkéntMin. Kábel hőm. Tartomány, MozgásMin. Kábel hőmérséklet-tartomány, fix telepítésMin. Működési hőmérsékletÁr
ELOBAU K04H005 kerek csatlakozó, 25 mm négyzetméter Terület, 5m Méret, Fekete | CL7MXN K04H00530V DC6 mm10 méter80 fok. C2A---30 fok +80 fokig. C€60.38
ajánlatkérés
ELOBAU K04G000 kerek csatlakozó, 25 mm négyzetméter Méret, 10 m kábel, PVC, fekete | CL7MYN K04G000-5 mm10 méter85 fok. C----25 fok C€66.49
ajánlatkérés
ELOBAU K01B005 kerek csatlakozó, 3 x 0.25 mm négyzetméter Méret, 5 m-es aljzat | CL7NBK K01B005--------€37.19
ajánlatkérés
ELOBAU K14G000K kerek csatlakozó, 10 m méretű, PVC, szürke | CL7NCL K14G000K26.4V DC4,7 mm10 méter80 fok. C4A-5 fok C-30 fok C-€71.97
ajánlatkérés
ELOBAU K18G003K kerek csatlakozó, 8 x 0.25 mm négyzetméter Terület, 3 m méretű, PVC, szürke | CL7NCQ K18G003K-6 mm3 méter80 fok. C----30 fok C€107.96
ajánlatkérés
ELOBAU K01C000 kerek csatlakozó, 3 x 0.25 mm négyzetméter Méret, 10 m-es aljzat | CL7NEG K01C000--------€71.97
ajánlatkérés
ELOBAU K00C003 kerek csatlakozó, 3 x 0.25 mm négyzetméter Terület, 3 m-es aljzat | CL7NEH K00C003-3.6 mm3 méter-----€37.80
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU K14G003 kerek csatlakozó, 34 mm négyzetméter Méret, 3 m-es méret, PVC, fekete
€48.00 /Mértékegység