ELOBAU 424A07A045B szögérzékelő működtető karral, 45 fok, 5-4/5V

Cikkszám: CL7MQG Típus: 424A07A045B
€301.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Működtető karIgen
Szög mérési tartomány45 fok
CsapágyakSiklócsapágy
Csatlakozó típusaAMP Superseal 1.5
Áramfelvétel10 mA
Emc mezőgazdasági és erdészeti gépekImpulzus 5b, max. feszültség 35V (abszolút), C funkcionális állapot az 1. és 4. impulzushoz
Emc földmunka és épületépítő gépek (normál)13766-1 impulzus "terhelés dump", max. feszültség 35V (abszolút)
Ház anyagaPBT
IP besorolásIP67
Max. Működési hőmérséklet85 fok. C
Max. Üzemi feszültség30V DC
Max. Kimeneti jel4.5V DC
Max. Sugárirányú100 N
Max. Tengelyterhelés, axiális50 É, 0 É
Max. Tárolási hőm.85 fok. C
Átlagos idő a kudarchoz133A
Min. Terhelési ellenállás20000 Ohm
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Min. Üzemi feszültség10V DC
Min. Kimeneti jel0.5V DC
Min. Tárolási hőm.-40 fok C
teljesítmény1
Kimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciója2.5V DC
Kimeneti feszültség0.5 és 4.5V között
Felbontás0.1 fok
JelsorozatCounter Clock Wise
Jelfrissítési arány2000 Hz
TechnológiaCsarnok
Hőmérsékleti együtthatótyp. - 250 ppm/K típusig. +250 ppm/K
Nyomaték a csavarok rögzítéséhez2.5 Nm
Tipikus linearitási hiba-0.4 fok +0.4 fokig.

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető karCsapágyakÁramfelvételHáz anyagaMax. Tengelyterhelés, axiálisÁr
ELOBAU 424A11A045 szögérzékelő, 45° Ccw, 4–20 Ma | CL7MVH 424A11A045NemGolyóscsapágy18 mAPolibutilén-tereftalát50 N€245.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 424A07A045B szögérzékelő működtető karral, 45 fok, 5-4/5V
€301.92 /Mértékegység