ELOBAU 20341103-10 miniatűr úszókapcsoló, 48 V, menet G1/8, 10 m kábel

Cikkszám: CL7NNZ Modell: 20341103-10
€516.66 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszókapcsoló

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KapcsolóáramKapcsolatfelvételÚszó Dia.Max. KapcsolóerőMax. Kapcsolási feszültségMin. Működési hőmérsékletNyomásállóságAjánlott min. A közeg sűrűségeÁr
ELOBAU 205KS22D-5 úszókapcsoló, 48V, 25A, 3W | CL7MPM 205KS22D-5--------€120.31
ajánlatkérés
ELOBAU 201010-5 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, PVC, menet G3/8, 5m kábel | CL7MPT 201010-50.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 fok C3 bar0.7 g/cu.cm€111.89
ajánlatkérés
ELOBAU 201030-5 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, PVC, menet G3/8, 5m kábel | CL7MQY 201030-5--------€136.19
ajánlatkérés
ELOBAU 201020-5 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, 5m kábel | CL7MRH 201020-5--------€111.89
ajánlatkérés
ELOBAU 201820 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, Pvc, Menet G3/8, 1m kábel | CL7MTT 2018200.5A1B25 mm10W48V AC / DC-10 fok C3 bar0.7 g/cu.cm€102.77
ajánlatkérés
ELOBAU 200010-3 miniatűr úszókapcsoló, 48V, PVC, menet, 3m kábel | CL7MUQ 200010-30.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 fok C3 bar0.7 g/cu.cm€93.24
ajánlatkérés
ELOBAU 200010-5 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, PVC, menet, 5m kábel | CL7MUX 200010-50.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 fok C3 bar0.7 g/cu.cm€106.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 20341103-10 miniatűr úszókapcsoló, 48 V, menet G1/8, 10 m kábel
€516.66 /Mértékegység