ELKAY LZSDWSVRLK Palacktöltő állomás Beltéri 1A 115V | AH4GPT 34K039

ELKAY LZSDWSVRLK Palacktöltő állomás Beltéri 1A 115V

Raktáron
Tétel: AH4GPT Modell: LZSDWSVRLKKereszthivatkozás: 34K039

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,356.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízhűtő palacktöltő állomással
színekVilágos szürke gránit
TeljesítésHozzáférhetőség, ólom, vízminőség, elektromos, mechanikus
Mélység19 "
DesignFal
Teljes terhelésű erősítők1A
Magasság39 1 / 16 "
Beömlőnyílás3/8 "Cső OD
RegulatorFolyamatos árammagasságot tart fenn 20–105 psi nyomáson
Feszültség115
Szélesség18.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Beltéri / kültéri: beltéri
    • Adagoló működése: Elektronikus érzékelő (palackkitöltő), első és oldalsó tolórúd (szökőkút)
    • Szintek száma: 1
    • Vízelvezető csatlakozás: 1-1 / 4 "

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységTeljes terhelésű erősítőkMagasságSzélességÁr
ELKAY VRCGRN8WSK Palacktöltő állomás falra szerelhető 8 Gph | AF8XUE 29JA53 VRCGRN8WSKRozsdamentes acél18.625 "4.5A51 9 / 16 "17.88 "€3,091.67
ELKAY LBWD06BKK palacktöltő, falba épített, szűrt, 1.5 GPH, 20 1/2 hüvelykes magasság, fekete | CH9THG 54ZH56 LBWD06BKK-----€3,235.96
ELKAY EZO8WSLK ivókút, palacktöltővel, hűtött, 39 1/8 hüvelyk magasság, szürke | CJ2ATE 60NJ95 EZO8WSLK-----€2,946.71
ELKAY EZOOTL8WSLK ivókút, palacktöltővel, hűtött, 39 1/8 hüvelyk magasság, szürke | CJ2ATF 60NJ91 EZOOTL8WSLK-----€4,636.91
ELKAY LZS8WSLP ivókút, palacktöltővel, hűtött, 39 1/2 hüvelyk magasság, szürke | CJ2ATG 39AM86 LZS8WSLP-----€2,839.16
ELKAY LZSTL8WSLP ivókút, palacktöltővel, hűtött, 39 1/2 hüvelyk magasság, szürke | CJ2ATH 39AM87 LZSTL8WSLP-----€3,714.54
ELKAY EZOTL8WSLK ivókút, palacktöltővel, hűtött, 39 1/8 hüvelyk magasság, szürke | CJ2ATJ 60NJ93 EZOTL8WSLK-----€4,080.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY LZSDWSVRLK Palacktöltő állomás Beltéri 1A 115V
€2,356.40 /Mértékegység