ELKAY EFA8L1110P vízhűtő Szabadon álló 7.6 Gph 115v | AC8XJJ 3EMZ1

ELKAY EFA8L1110P vízhűtő szabadon álló 7.6 Gph 115V

Raktáron
Tétel: AC8XJJ Típus: EFA8L1110PKereszthivatkozás: 3EMZ1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,804.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízhűtő üvegkitöltővel
ADA-kompatibilisNem
Hideg víz kapacitása7.6 sebesség / óra
színekVilágos Szürke
TeljesítésÓlom, vízminőség, elektromos, mechanikus
Kompresszor HP1/5
Mélység14.5 "
Teljes terhelésű erősítők4A
Magasság41.5 "
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériszobai
Beömlőnyílás3/8 "Cső OD
Szerelési típusSzabadon álló
MűveletLábpedál vagy nyomógomb
hűtő134A (CFC mentes)
RegulatorFolyamatos árammagasságot tart fenn 20–105 psi nyomáson
Feszültség115 VAC
Vízhőmérséklet50 fok F
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2
Hajó magassága (cm)118.11
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8418690120
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízelvezető csatlakozás (1-1 / 4 ")
    • Szintek száma (1)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY EFA8L1110P vízhűtő szabadon álló 7.6 Gph 115V
€2,804.31 /Mértékegység