Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELESA EPR.90-PF-Clean süllyesztett húzó fogantyú bepattintható poliamid | AA6YMZ 15E734

ELESA EPR.90-PF-Clean süllyesztett behúzható fogantyú, bepattintható poliamid

Raktáron
Tétel: AA6YMZ Modell: EPR.90-PF-CleanKereszthivatkozás: 15E734
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
€13.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett húzófogantyú
színekfehér
Kivágási magasság3-11 / 32 "
Kivágás szélessége1-3 / 8 "
befejezMatte
Markolat hossza3"
hardverNem számít
Névleges terhelés (I / N)Nem
AnyagPoliamid
Szerelési típusBeépülő
Működési hőmérséklet.0 fok és 80 fok F között
Teljes hossz2"
Teljes szélesség3.5 "
Vetítés47 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926902500
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTeljes hosszTeljes szélességLemezvastagságVetítésÁr
ELESA EPR.90-PF-C1 süllyesztett húzó fogantyú bepattintható poliamid | AA6YMW 15E731 EPR.90-PF-C1Szürke / fekete2"3.5 "5 / 64 "3 / 4 "€10.83
ELESA EPR.120-PF-C1 süllyesztett húzó fogantyú bepattintható poliamid | AA6YMX 15E732 EPR.120-PF-C1Szürke / fekete3.75 "4.75 "11 / 64 "1.125 "€13.26
ELESA EPR.120-PF-Clean süllyesztett behúzható fogantyú bepattintható poliamid | AA6YNA 15E735 EPR.120-PF-Cleanfehér3.75 "4.75 "-1.125 "€16.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELESA EPR.90-PF-Clean süllyesztett behúzható fogantyú, bepattintható poliamid
€13.25 /Mértékegység