Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELESA B.259/20-SST-M6-CLEAN recés markolat gomb 53/64 hüvelykes | AG9HJX 20KC27

ELESA B.259/20-SST-M6-CLEAN recézett markolat gomb 53/64 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG9HJX Modell: B.259/20-SST-M6-CLEANKereszthivatkozás: 20KC27

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€36.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRáncos markolat gomb
színekfehér
befejezFestett
Grip Dia.53 / 64 "
Grip magasság15 / 32 "
A markolat vastagsága33 / 64 "
hardverNem számít
Névleges terhelés (I / N)N
Anyaghőre keményedő
Szerelési típusMenetes furatok
Teljes szélesség53 / 64 "
Vetítés63 / 64 "
Csavar méret6
Menetmélység15 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országIT

Termék részletek:

    • Fok-eltolás: 0 fok

Termékváltozatok

TermékekModellGrip Dia.Teljes szélességVetítésCsavar méretMenetmélységÁr
ELESA B.259/25-SST-M8 CLEAN recés markolat gomb 1-1/32 hüvelykes | AG9HJY 20KC28 B.259 / 25-SST-M8 TISZT1.031 "1.031 "1-7 / 64 "833 / 64 "€41.27
ELESA B.259/30-SST-M10 CLEAN recés markolat gomb 1-7/32 hüvelykes | AG9HJZ 20KC29 B.259 / 30-SST-M10 TISZT1-7 / 32 "1 7 / 32 "1-7 / 32 "1043 / 64 "€43.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELESA B.259/20-SST-M6-CLEAN recézett markolat gomb 53/64 hüvelykes
€36.99 /Mértékegység