Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELESA B.259/30-SST-M10 CLEAN recés markolat gomb 1-7/32 hüvelykes | AG9HJZ 20KC29

ELESA B.259/30-SST-M10 CLEAN recés markolat gomb 1-7/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG9HJZ Modell: B.259/30-SST-M10 CLEANKereszthivatkozás: 20KC29

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€43.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRáncos markolat gomb
színekfehér
befejezFestett
Grip Dia.1-7 / 32 "
Grip magasság43 / 64 "
A markolat vastagsága19 / 32 "
hardverNem számít
Névleges terhelés (I / N)N
Anyaghőre keményedő
Szerelési típusMenetes furatok
Teljes szélesség1 7 / 32 "
Vetítés1-7 / 32 "
Csavar méret10
Menetmélység43 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országIT

Termék részletek:

    • Fok-eltolás: 0 fok

Termékváltozatok

TermékekModellGrip Dia.Teljes szélességVetítésCsavar méretMenetmélységÁr
ELESA B.259/20-SST-M6-CLEAN recés markolat gomb 53/64 hüvelykes | AG9HJX 20KC27 B.259 / 20-SST-M6-CLEAN53 / 64 "53 / 64 "63 / 64 "615 / 32 "€36.99
ELESA B.259/25-SST-M8 CLEAN recés markolat gomb 1-1/32 hüvelykes | AG9HJY 20KC28 B.259 / 25-SST-M8 TISZT1.031 "1.031 "1-7 / 64 "833 / 64 "€41.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELESA B.259/30-SST-M10 CLEAN recés markolat gomb 1-7/32 hüvelyk
€43.51 /Mértékegység