Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES Y0-8HDPE Y csatlakozó 1/2 hüvelykes szögesdrót HDPE - 10 db-os csomag | AB4PDJ 1ZKF4

ELDON JAMES Y0-8HDPE Y csatlakozó 1/2 hüvelykes szögesdrót HDPE – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4PDJ Modell: Y0-8HDPEKereszthivatkozás: 1ZKF4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY csatlakozó
Barb méret1 / 2 "
AlapanyagMűanyag
test anyagaHDPE
színekTermészetes
TeljesítésRoHS megfelelő
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Max. Nyomás260 psi
Temp. Hatótávolság-80 foktól 226 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretAlapanyagtest anyagaszínekMax. NyomásTemp. HatótávolságÁr
ELDON JAMES YO-2.5SS Y csatlakozó 5/32 hüvelykes szögesdrót 316l rozsdamentes acél | AA9FDT 1CVT3 YO-2.5SS5 / 32 "Fém316L Stainless SteelEzüst150 psi-50 foktól 800 fokig F€45.80
ELDON JAMES YO-3SS Y csatlakozó 3/16 hüvelykes szögesdrót 316l rozsdamentes acél | AA9FDU 1CVT4 YO-3SS3 / 16 "Fém316L Stainless SteelEzüst150 psi-50 foktól 800 fokig F€67.95
ELDON JAMES YO-5SS Y csatlakozó 5/16 hüvelykes tüskés 316l rozsdamentes acél | AA9FDV 1CVT5 YO-5SS5 / 16 "Fém316L Stainless SteelEzüst150 psi-50 foktól 800 fokig F€145.39
ELDON JAMES YO-6SS Y csatlakozó 3/8 hüvelykes szögesdrót 316l rozsdamentes acél | AA9FDW 1CVT6 YO-6SS3 / 8 "Fém316L Stainless SteelEzüst150 psi-50 foktól 800 fokig F€143.40
ELDON JAMES YO-8SS Y csatlakozó 1/2 hüvelykes szögesdrót 316l rozsdamentes acél | AA9FDX 1CVT7 YO-8SS1 / 2 "Fém316L Stainless SteelEzüst150 psi-50 foktól 800 fokig F€152.67
ELDON JAMES Y0-10BN Y csatlakozó 5/8 hüvelykes szögesdrót nylon - 10 db-os csomag | AB4NWA 1ZJF4 Y0-10BN5 / 8 "MűanyagNejlonFekete150 psi @ 70 fok F-50 foktól 275 fokig F€55.27
ELDON JAMES Y0-2BN Y csatlakozó 1/8 hüvelykes szögesdrót nylon - 10 db-os csomag | AB4NWB 1ZJF5 Y0-2BN1 / 8 "MűanyagNejlonFekete150 psi @ 70 fok F-50 foktól 275 fokig F€25.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES Y0-8HDPE Y csatlakozó 1/2 hüvelykes szögesdrót HDPE – 10 db-os csomag
€56.22 /Mértékegység