Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES L6-8NK könyökszál Barb Pvdc-hez 3/8 hüvelykes - 5 db-os csomag | AB4NXX 1ZJL2

ELDON JAMES L6-8NK könyökmenet Barb Pvdc-hez 3/8 hüvelykes – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4NXX Modell: L6-8NKKereszthivatkozás: 1ZJL2
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
€56.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fok
Barb méret1 / 2 "
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolivinilidén-klorid
színekTermészetes
Kapcsolat típusaSzöges x MNPT
Max. Nyomás260 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-80 foktól 226 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb mérettest anyagaszínekMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
ELDON JAMES L1032-1BN könyökmenetes menetes nejlon 10/32 unf - 10 darabos csomag | AB4NVJ 1ZJC1 L1032-1BN1 / 16 "NejlonFekete150 psi10-32-50 foktól 275 fokig F€21.80
ELDON JAMES L16-16BN könyök menetes nylon 1 hüvelyk Npt - csomag 10 | AB4NVK 1ZJC3 L16-16BN1"NejlonFekete150 psi1"-50 foktól 275 fokig F€35.63
ELDON JAMES L4-5BN könyökmenetes nylon 1/4 hüvelykes Npt - 10 db-os csomag | AB4NVL 1ZJC5 L4-5BN5 / 16 "NejlonFekete150 psi1 / 4 "-50 foktól 275 fokig F€21.18
ELDON JAMES L6-5BN könyök menetes nylon 3/8 hüvelyk Npt - 10 darabos csomag | AB4NVM 1ZJC9 L6-5BN5 / 16 "NejlonFekete150 psi3 / 8 "-50 foktól 275 fokig F€24.45
ELDON JAMES L8-4BN könyök menetes nylon 1/2 hüvelykes Npt - 10 db -os csomag | AB4NVN 1ZJD3 L8-4BN1 / 4 "NejlonFekete150 psi1 / 2 "-50 foktól 275 fokig F€23.39
ELDON JAMES L12-12NK könyökszál Barb Pvdf 3/4 hüvelykes - 5 db-os csomag | AB4NXP 1ZJK4 L12-12NK3 / 4 "Polivinilidén-fluoridTermészetes260 psi3 / 4 "-80 foktól 226 fokig F€81.51
ELDON JAMES L16-16NK könyök szál Barb Pvdc 1 hüvelykes - 5 csomag | AB4NXQ 1ZJK5 L16-16NK1"Polivinilidén-kloridTermészetes260 psi1"-80 foktól 226 fokig F€104.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES L6-8NK könyökmenet Barb Pvdc-hez 3/8 hüvelykes – 5 db-os csomag
€56.75 /Mértékegység