Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES L4-2WP könyök 90 fokos férfi 1/8 x 1/4 hüvelykes polipropilén - 10 db-os csomag | AB4PFX 1ZKP5

ELDON JAMES L4-2WP könyök 90 fokos férfi 1/8 x 1/4 hüvelykes polipropilén – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4PFX Típus: L4-2WPKereszthivatkozás: 1ZKP5
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
€24.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fokos férfi
Barb méret1 / 8 "
AlapanyagMűanyag
test anyagapolipropilén
színekfehér
TeljesítésRoHS megfelelő
Kapcsolat típusaSzöges x MNPT
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság9 fok és 150 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
ELDON JAMES L12-10WP könyök 90 fokos férfi 5/8 x 3/4 hüvelykes polipropilén - 10 db-os csomag | AB4PFP 1ZKN7 L12-10WP5 / 8 "125 psi @ 70 fok F3 / 4 "-9 foktól 150 fokig F€32.27
ELDON JAMES L2-2WP könyök 90 fokos férfi 1/8 x 1/8 hüvelykes polipropilén - 10 db-os csomag | AB4PFT 1ZKP1 L2-2WP1 / 8 "150 psi1 / 8 "9 fok és 150 fok F között€24.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES L4-2WP könyök 90 fokos férfi 1/8 x 1/4 hüvelykes polipropilén – 10 db-os csomag
€24.89 /Mértékegység