Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES C4-2HDPE szűkítő csatoló 1/4 x 1/8 hüvelykes HDPE - 10 db-os csomag | AB4PAM 1ZJX8

ELDON JAMES C4-2HDPE szűkítő csatoló 1/4 x 1/8 hüvelykes HDPE – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4PAM Modell: C4-2HDPEKereszthivatkozás: 1ZJX8
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
€24.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatoló csökkentése
Barb méret1 / 4 "x 1 / 8"
AlapanyagMűanyag
test anyagaHDPE
színekTermészetes
TeljesítésRoHS megfelelő
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Max. Nyomás260 psi
Temp. Hatótávolság-80 foktól 226 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretAlapanyagtest anyagaszínekMax. NyomásTemp. HatótávolságÁr
ELDON JAMES C2-1.5SS szűkítő csatlakozó 1/8 x 3/32 hüvelykes 316l rozsdamentes acél | AA9FCJ 1CVL8 C2-1.5SS1 / 8 "x 3 / 32"Fém316L Stainless SteelEzüst150 psi-50 foktól 800 fokig F€24.10
ELDON JAMES C2.5-1.5SS szűkítő csatoló 5/32 x 3/32 hüvelykes 316l rozsdamentes acél | AA9FCK 1CVL9 C2.5-1.5SS5 / 32 "x 3 / 32"Fém316L Stainless SteelEzüst150 psi-50 foktól 800 fokig F€36.09
ELDON JAMES C4-2SS szűkítő csatlakozó 1/4 x 1/8 hüvelykes 316l rozsdamentes acél | AA9FCL 1CVN1 C4-2SS1 / 4 "x 1 / 8"Fém316L Stainless SteelEzüst150 psi-50 foktól 800 fokig F€35.77
ELDON JAMES C4-2.5SS szűkítő csatlakozó 1/4 x 5/32 hüvelykes 316l rozsdamentes acél | AA9FCM 1CVN2 C4-2.5SS1 / 4 "x 5 / 32"Fém316L Stainless SteelEzüst150 psi-50 foktól 800 fokig F€37.32
ELDON JAMES C4-3SS szűkítő csatlakozó 1/4 x 3/16 hüvelykes 316l rozsdamentes acél | AA9FCN 1CVN3 C4-3SS1 / 4 "x 3 / 16"Fém316L Stainless SteelEzüst150 psi-50 foktól 800 fokig F€40.90
ELDON JAMES C5-4SS szűkítő csatlakozó 5/16 x 1/4 hüvelykes 316l rozsdamentes acél | AA9FCP 1CVN4 C5-4SS5 / 16 "x 1 / 4"Fém316L Stainless SteelEzüst150 psi-50 foktól 800 fokig F€51.73
ELDON JAMES C8-4SS szűkítő csatlakozó 1/2 x 1/4 hüvelykes 316l rozsdamentes acél | AA9FCQ 1CVN5 C8-4SS1 / 2 "x 1 / 4"Fém316L Stainless SteelEzüst150 psi-50 foktól 800 fokig F€57.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES C4-2HDPE szűkítő csatoló 1/4 x 1/8 hüvelykes HDPE – 10 db-os csomag
€24.70 /Mértékegység