Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES C0-16NK csatlakozó 1 hüvelykes szögesdrót PVC - 5 db-os csomag | AB4NWT 1ZJH2

ELDON JAMES C0-16NK csatlakozó 1 hüvelykes szögesdrót PVC - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4NWT Modell: C0-16NKKereszthivatkozás: 1ZJH2
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
€85.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
Barb méret1"
AlapanyagMűanyag
test anyagaPVC
színekTermészetes
TeljesítésRoHS megfelelő
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Max. Nyomás260 psi @ 70 fok F
Temp. Hatótávolság-80 foktól 226 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb mérettest anyagaszínekMax. NyomásTemp. HatótávolságÁr
ELDON JAMES C0-10NK csatlakozó 5/8 hüvelykes szögesdrót Pvdf - 5 db-os csomag | AB4NWQ 1ZJG9 C0-10NK5 / 8 "PVDFTermészetes260 psi @ 70 fok F-80 foktól 226 fokig F€52.36
ELDON JAMES C0-12NK csatlakozó 3/4 hüvelykes szögesdrót Pvdf - 5 db-os csomag | AB4NWR 1ZJH1 C0-12NK3 / 4 "PVDFTermészetes260 psi @ 70 fok F-80 foktól 226 fokig F€66.40
ELDON JAMES C0-1NK csatlakozó 1/16 hüvelykes Pvdf - 5 db-os csomag | AB4NWU 1ZJH3 C0-1NK1 / 16 "PVDFTermészetes260 psi @ 70 fok F-80 foktól 226 fokig F€13.64
ELDON JAMES CO-1HDPE csatlakozó 1/16 hüvelykes HDPE - 10 db-os csomag | AB4PAW 1ZJY7 CO-1HDPE1 / 16 "HDPETermészetes260 psi-80 foktól 226 fokig F€16.71
ELDON JAMES C0-1WP kuplung 1/16 hüvelykes szögesdrót polipropilén - 10 db -os csomag | AB4PEJ 1ZKH9 C0-1WP1 / 16 "polipropilénfehér150 psi9 fok és 150 fok F között€16.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES C0-16NK csatlakozó 1 hüvelykes szögesdrót PVC - 5 db-os csomag
€85.53 /Mértékegység