Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EKLIND 19206 Dupla golyós vég hatlapú kulcsvég mérete 3/32 hüvelyk | AH8GXK 38TG47

EKLIND 19206 Dupla golyós vég hatlapfejű kulcsvég mérete 3/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH8GXK Típus: 19206Kereszthivatkozás: 38TG47
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
€3.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla gömbvégű hatlapkulcs
Kar hosszúság4.156 "
Penge anyagÖtvözött acél
befejezFekete oxid
Kezelje a színtFekete
Fogantyúhossz43 / 64 "
FogantyúÖtvözött acél
Fogantyú típusaEgyszerű
Mérés típusaSAE
AlakL
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete3 / 32 "
Működési szög20 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0049
Hajó magassága (cm)0.06
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságKezelje a színtFogantyúhosszMérés típusaTipp méreteÁr
EKLIND 19203 Dupla golyós vég hatlapú kulcsvég mérete 3/64 hüvelyk | AH8GXG 38TG44 192033 1 / 64 "Fekete1 / 2 "SAE3 / 64 "€3.73
EKLIND 19204 Dupla golyós vég hatlapú kulcsvég mérete 1/16 hüvelyk | AH8GXH 38TG45 192043.5 "Fekete1 / 2 "SAE1 / 16 "€3.55
EKLIND 19205 Dupla golyós vég hatlapú kulcsvég mérete 5/64 hüvelyk | AH8GXJ 38TG46 192053 29 / 32 "Fekete19 / 32 "SAE5 / 64 "€3.52
EKLIND 19207 Dupla golyós vég hatlapú kulcsvég mérete 7/64 hüvelyk | AH8GXL 38TG48 192074 13 / 32 "Fekete43 / 64 "SAE7 / 64 "€3.90
EKLIND 19208 Dupla golyós vég hatlapú kulcsvég mérete 1/8 hüvelyk | AH8GXM 38TG49 192084.75 "Fekete1.5 "SAE1 / 8 "€3.90
EKLIND 19209 Dupla golyós vég hatlapú kulcsvég mérete 9/64 hüvelyk | AH8GXN 38TG50 192095 1 / 64 "Fekete51 / 64 "SAE9 / 64 "€3.96
EKLIND 19210 Dupla golyós vég hatlapú kulcsvég mérete 5/32 hüvelyk | AH8GXP 38TG51 192105 15 / 32 "Fekete53 / 64 "SAE5 / 32 "€4.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EKLIND 19206 Dupla golyós vég hatlapfejű kulcsvég mérete 3/32 hüvelyk
€3.61 /Mértékegység