Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EKLIND 15730 Szabotázsálló Torx kulcs L T30 4-1/2 L | AB9GAL 2CYA6

EKLIND 15730 Szabotázsálló Torx kulcs L T30 4-1/2 L

Raktáron
Tétel: AB9GAL Típus: 15730Kereszthivatkozás: 2CYA6
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
€7.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló Torx kulcs
Kar hosszúság4.5 "
Penge anyagHőkezelt 8650 króm nikkelötvözet Hexacél
befejezFekete oxid
Kezelje a színtSzürke
Fogantyúhossz1"
FogantyúAcél
Fogantyú típusaEgyszerű
SAE vagy metrikusSAE és metrikus
AlakL
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp méreteT30
Működési szög35 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságFogantyúhosszTipp méreteÁr
EKLIND 15706 Szabotázsálló Torx kulcs L T6 2-25/32 L | AB9FZB 2CXZ6 157062 25 / 32 "1 / 2 "T6€12.11
EKLIND 15707 Szabotázsálló Torx kulcs L T7 2-53 / 64 L | AB9FZC 2CXZ7 157072 53 / 64 "1 / 2 "T7€11.27
EKLIND 15708 Szabotázsálló Torx kulcs L T8 3 hüvelyk hosszúságú AB9FZD 2CXZ8 157083"9 / 16 "T8€11.39
EKLIND 15709 Szabotázsálló Torx kulcs L T9 3-13 / 64 L | AB9FZE 2CXZ9 157093 13 / 64 "19 / 32 "T9€11.39
EKLIND 15710 Szabotázsálló Torx kulcs L T10 3-3 / 8 L | AB9GAF 2CYA1 157103.375 "43 / 64 "T10€5.55
EKLIND 15715 Szabotázsálló Torx kulcs L T15 3-37 / 64 L | AB9GAG 2CYA2 157153 37 / 64 "23 / 32 "T15€5.76
EKLIND 15720 szabotázsálló Torx kulcs L T20 3-3/4 L | AB9GAH 2CYA3 157203.75 "3 / 4 "T20€6.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EKLIND 15730 Szabotázsálló Torx kulcs L T30 4-1/2 L
€7.10 /Mértékegység