Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EIKO EJA Halogén reflektor lámpa Mr16 150w | AE8MBG 6DZH0

EIKO EJA halogén fényvisszaverő lámpa Mr16 150w

Raktáron
Tétel: AE8MBG Modell: EJAKereszthivatkozás: 6DZH0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén fényvisszaverő lámpa
ANSI kódEJA
Átlagos élettartam40 XNUMX óra.
Átlagos élet40 XNUMX óra.
Alap típusa2 tűs (GX5.3)
Izzó átmérője2"
Izzó technológiaHalogén
Színhőmérséklet.3400K
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa megnevezéseEJA
Lámpa átmérője2"
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaMR16
Lámpa típusaReflektor-MR
Max. Teljes hossz1.75 "
A lámpa általános alakjaMR
ÁramforrásPlug and Play
Elsődleges alkalmazásVetítés
Durva kiszolgálásNem
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonNem
Feszültség21
Watts150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8539214040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségANSI kódÁtlagos élettartamWattsÁtlagos életAlap típusaSzínhőmérséklet.Lámpa megnevezéseÁr
EIKO DDL halogén reflektor lámpa Mr16 150w | AE8MBA 6DZG4 DDL20DDL500 XNUMX óra.150500 XNUMX óra.2 tűs (GX5.3)3150KDDL€44.20
EIKO ENX halogén reflektor lámpa Mr16 360w | AE8MBB 6DZG5 ENX82ENX75 XNUMX óra.36075 XNUMX óra.2 tűs miniatűr (GY5.3)3300KENX€33.86
EIKO ENX / 5 halogén reflektorlámpa Mr16 360w | AE8MBC 6DZG6 ENX / 582ENX / 5150 XNUMX óra.360150 XNUMX óra.2 tűs miniatűr (GY5.3)3300KENX / 5-
ajánlatkérés
EIKO EPN halogén reflektor lámpa Mr16 35w | AE8MBD 6DZG7 EPN12EPN50 XNUMX óra.3550 XNUMX óra.2 tűs (GX5.3)3300KEPN€46.65
EIKO EKE Halogén reflektor lámpa Mr16 150w | AE8MCL 6DZL2 EKE21EKE200 XNUMX óra.150200 XNUMX óra.2 tűs (GX5.3)3250KEKE€63.00
EIKO ELC halogén reflektor lámpa Mr16 250w | AE8MCM 6DZL3 ELC24ELC50 XNUMX óra.25050 XNUMX óra.2 tűs (GX5.3)3400KELC€38.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EIKO EJA halogén fényvisszaverő lámpa Mr16 150w
€53.86 /Mértékegység