Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EIKO EHT halogén fényvisszaverő lámpa T4 250w | AE8MCG 6DZK8

EIKO EHT halogén fényvisszaverő lámpa T4 250w

Raktáron
Tétel: AE8MCG Modell: EHTKereszthivatkozás: 6DZK8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén fényvisszaverő lámpa
ANSI kódEHT
Átlagos élettartam2000 XNUMX óra.
Átlagos élet2000 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr kandeláber csavar (E11)
Izzó technológiaHalogén
Színhőmérséklet.3000K
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek5000
Lámpa megnevezéseEHT
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaT4
Lámpa típusaEgyetlen Végű
Lumens5000
Max. Teljes hossz3.187 "
A lámpa általános alakjaT
ÁramforrásPlug and Play
Elsődleges alkalmazásVetítés
Durva kiszolgálásNem
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonNem
Feszültség120
Watts250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8539212080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EIKO EHT halogén fényvisszaverő lámpa T4 250w
€2.63 /Mértékegység