EGA PRODUCTS CW1-21-2-3 Egyedi munkaállvány, állítható magasságú acél 21 hüvelykes magasság | AF4LGX 9ACD8

EGA PRODUCTS CW1-21-2-3 egyedi munkaállvány, állítható magasságú acél, 21 hüvelykes magasság

Raktáron
Tétel: AF4LGX Modell: CW1-21-2-3Kereszthivatkozás: 9ACD8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,353.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkaplatform
Alapmélység36 "
Alap hossza36 "
Alapszélesség36 "
Alsó szélesség36 "
Mászószög59 fok
színekSzürke
befejezPorbevonat
Korlát magassága36 "
Terhelhetőség500 font
AnyagAcél
Az őrsínek száma3
Lábak száma6
Moduláris fedélzetek száma2
Lépések száma2
Teljes magasság21 "
Platform mélysége39 "
A platform magassága18–21 ”
Peronhossz39 "
Platform stílusEgyszeri hozzáférés
Platform szélesség36 "
Mélység9.5 "
Lépés szélessége36 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépések számaAlapmélységAlap hosszaTeljes magasságPlatform mélységeA platform magasságaPeronhosszPlatform stílusÁr
EGA TERMÉKEK CW1-18-2-3 Egyedi munkaállvány acél, 15-18 hüvelyk magasság | AD9UEC 4UYA5 CW1-18-2-3147.25 "47.25 "18 "38.25 "15–18 ”38.25 "Egyszeri hozzáférés€1,277.26
EGA PRODUCTS CW1-18-2-6 Egyedi munkaállvány acél 15-18 hüvelyk magasságig | AD9UED 4UYA6 CW1-18-2-6185.75 "85.75 "18 "76.75 "15–18 ”76.75 "Egyszeri hozzáférés€2,279.17
EGA TERMÉKEK CW1-27-3-3 Egyedi munkaállvány acél, 24-27 hüvelyk magasság | AD9UEE 4UYA7 CW1-27-3-3256.25 "56.25 "27 "38.25 "24–27 ”38.25 "Egyszeri hozzáférés€1,727.12
EGA TERMÉKEK CW1-27-3-6 Egyedi munkaállvány acél, 24-27 hüvelyk magasság | AD9UEF 4UYA8 CW1-27-3-6294.75 "94.75 "27 "76.75 "24–27 ”76.75 "Egyszeri hozzáférés€2,768.12
EGA PRODUCTS CW2-18-2-3 Egyedi munkaállvány acél 15-18 hüvelyk magasság | AD9UEG 4UYA9 CW2-18-2-3147.25 "47.25 "57 "38.25 "15–18 ”38.25 "Egyszeri hozzáférés€1,643.46
EGA PRODUCTS CW2-27-3-3 Egyedi munkaállvány acél 24-27 hüvelyk magasságban | AD9UEJ 4UYC2 CW2-27-3-3256.25 "56.25 "66 "38.25 "24–27 ”38.25 "Egyszeri hozzáférés€2,108.93
EGA TERMÉKEK CW2-27-3-6 Egyedi munkaállvány acél, 24-27 hüvelyk magasság | AD9UEK 4UYC3 CW2-27-3-6294.75 "94.75 "66 "76.75 "24–27 ”76.75 "Egyszeri hozzáférés€3,501.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EGA PRODUCTS CW1-21-2-3 egyedi munkaállvány, állítható magasságú acél, 21 hüvelykes magasság
€1,353.45 /Mértékegység