EGA PRODUCTS CW0-45-0-3 Munkaállvány hosszabbító, állítható magasságú acél 45 hüvelykes magasság | AD9UEB 4UYA4

EGA PRODUCTS CW0-45-0-3 munkaállvány hosszabbító, állítható magasságú acél 45 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AD9UEB Modell: CW0-45-0-3Kereszthivatkozás: 4UYA4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€989.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkaplatform kiegészítő egység
Alapmélység38.25 "
Alap hossza38.25 "
Alapszélesség38.25 "
Alsó szélesség38.25 "
színekSzürke
befejezZománc
Terhelhetőség500 font
AnyagAcél
Lábak száma2
Moduláris fedélzetek száma1
Teljes magasság45 "
Platform mélysége39 "
A platform magassága12–45 ”
Peronhossz39 "
Platform stílusEgyszeri hozzáférés
Platform szélesség36 "
Mélység9.5 "
Lépés szélessége36 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságPlatform mélységeA platform magasságaPeronhosszPlatform szélességLépés szélességeÁr
EGA PRODUCTS CW0-18-0-3 munkaállvány hosszabbító acél 15-18 hüvelyk magasságig | AD9UDY 4UYA1 CW0-18-0-318 "38.25 "15–18 ”38.25 "34 11 / 16 "35 "€800.57
EGA PRODUCTS CW0-27-0-3 Munkaállvány hosszabbító, állítható magasságú acél 27 hüvelykes magasság | AD9UDZ 4UYA2 CW0-27-0-327 "39 "12–27 ”39 "36 "36 "€916.44
EGA PRODUCTS CW0-36-0-3 munkaállvány hosszabbító acél 33-36 hüvelyk magasságig | AD9UEA 4UYA3 CW0-36-0-336 "38.25 "33–36 ”38.25 "34 11 / 16 "35 "€955.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EGA PRODUCTS CW0-45-0-3 munkaállvány hosszabbító, állítható magasságú acél 45 hüvelyk magasság
€989.89 /Mértékegység