Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMHC hangszóró és villogó

Raktáron
Tétel: AA8ANV Modell: WG4RF-SVMHCKereszthivatkozás: 16X451

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€298.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszóró
Riasztási áram324-495 mA DC, 412-646 mA FWR
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-31 - 150 F
Mélység2-1 / 4 "
befejezPiros
vaku (Candela)102 / 123 / 147 / 161
Magasság8.5 "
páratartalom:95% relatív páratartalom
Hossz5.625 "
FelszerelésÖblítés vagy Felület
Csúcs kimenet (dBA)81 / 84 / 87 / 90
típusTűzjelzés
FeszültségHangszóró: 25 vagy 70Vrms; Strobe: 24 VDC, FWR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2285
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8531800050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellRiasztási árambefejezvaku (Candela)Ár
EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMC Hangszóró és villogó | AA8ANQ 16X447 WG4RF-SVMC106-319 mA DC, 120-386 mA FWRPiros15 / 29 / 70 / 87€286.50
EDWARDS SIGNALING WG4WF-SVMC Hangszóró és villogó | AA8ANR 16X448 WG4WF-SVMC106-319 mA DC, 120-386 mA FWRfehér15 / 29 / 70 / 87€284.00
EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMC Hangszóró és villogó | AA8ANT 16X449 WG4RN-SVMC106-319 mA DC, 120-386 mA FWRPiros15 / 29 / 70 / 87€287.88
EDWARDS SIGNALING WG4WN-SVMC Hangszóró és villogó | AA8ANU 16X450 WG4WN-SVMC106-319 mA DC, 120-386 mA FWRfehér15 / 29 / 70 / 87€291.08
EDWARDS SIGNALING WG4WF-SVMHC Hangszóró és villogó | AA8ANW 16X452 WG4WF-SVMHC324-495 mA DC, 412-646 mA FWRfehér102 / 123 / 147 / 161€289.38
EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMHC hangszóró és villogó | AA8ANX 16X453 WG4RN-SVMHC324-495 mA DC, 412-646 mA FWRPiros102 / 123 / 147 / 161€304.30
EDWARDS SIGNALING EGCF-S2VMH hangszóró és villogó, 25Vrms | CF4PKW EGCF-S2VMH----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMHC hangszóró és villogó
€298.66 /Mértékegység