Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING SD-2W füstérzékelő, 2 vezetékes, 100 mA névleges teljesítmény

Raktáron
Tétel: AA8AMV Típus: SD-2WKereszthivatkozás: 16X425
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
€346.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabványos detektorok
Légi sebesség100 - 4000 FPM
Riasztási áram100mA
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-4 - 158 F
Mélység1-7 / 8 "
Magasság5.45 "
páratartalom:93% relatív páratartalom
Hossz7.75 "
Felszerelésfelületi
Készenléti áram70 uA
típus2 huzal
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8531100025
Származási országUS

Termék részletek:

    • Riasztás Aux. Kapcsolat @ 30VDC (2A)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EDWARDS SIGNALING 541NCSXT füstérzékelő, 4 vezetékes | CF4NLJ 541NCSXT-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING SD-2W füstérzékelő, 2 vezetékes, 100 mA névleges teljesítmény
€346.50 /Mértékegység