EDWARDS SIGNALING EBPS6A tápegység, 6 1/2 A, 32-120 ° F Üzemi hőmérséklet

Raktáron
Tétel: AA9RQD Modell: EBPS6AKereszthivatkozás: 1EXY3

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,324.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység
színekPiros
Magasság17 "
AnyagAcél
Szükséges szám1
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.624
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)37.34
HS-kód8504409540
Származási országCN

Termék részletek:

    • 2 AWG B osztályú áramkör kimenet (24 VDC, 3.0 A)
    • Jelenlegi kapacitás / panel (6.5A)

Termékváltozatok

TermékekModellTápegységÁr
EDWARDS JELZÉS EBPS10A tápegység, 10A, 32-120°F Üzemi hőm. | AA9RQE 1EXY4 EBPS10A-€1,542.07
EDWARDS SIGNALING APS10A tápegység, 10A | CF4PHB APS10A10A-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING APS6A tápegység, 6.5A | CF4PHC APS6A6.5A-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING RBPS10A tápegység, 120V 10A | CF4QAR RBPS10A--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING RBPS10A/230 tápegység, 230V 10A | CF4QAT RBPS10A/230--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING RBPS6A tápegység, 120V 6.5A | CF4QAU RBPS6A--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING RBPS6A/230 tápegység, 230V 6.5A | CF4QAV RBPS6A/230--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING EBPS6A tápegység, 6 1/2 A, 32-120 ° F Üzemi hőmérséklet
€1,324.10 /Mértékegység