EDWARDS SIGNALING EBPS10A tápegység, 10A, 32-120 ° F Üzemi hőmérséklet

Raktáron
Tétel: AA9RQE Modell: EBPS10AKereszthivatkozás: 1EXY4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,542.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység
színekPiros
Magasság17 "
AnyagAcél
Szükséges szám1
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.85
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód8531909000
Származási országCN

Termék részletek:

    • 2 AWG B osztályú áramkör kimenet (24 VDC, 3.0 A)
    • Jelenlegi kapacitás / panel (10.0A)

Termékváltozatok

TermékekModellTápegységÁr
EDWARDS JELZÉS EBPS6A tápegység, 6 1/2A, 32-120°F Üzemi hőm. | AA9RQD 1EXY3 EBPS6A-€1,324.10
EDWARDS SIGNALING APS10A tápegység, 10A | CF4PHB APS10A10A-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING APS6A tápegység, 6.5A | CF4PHC APS6A6.5A-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING RBPS10A tápegység, 120V 10A | CF4QAR RBPS10A--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING RBPS10A/230 tápegység, 230V 10A | CF4QAT RBPS10A/230--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING RBPS6A tápegység, 120V 6.5A | CF4QAU RBPS6A--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING RBPS6A/230 tápegység, 230V 6.5A | CF4QAV RBPS6A/230--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING EBPS10A tápegység, 10A, 32-120 ° F Üzemi hőmérséklet
€1,542.07 /Mértékegység