EDWARDS SIGNALING 92B-R5 Strobe Light, kék, 240VAC, 0.05A

Tétel: CF4NYW Típus: 92B-R5
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillogó fény
színekKék
Jelenlegi minősítés0.05A
Átmérő5-5 / 8 "
Flash sebesség percenként65 FPM
Magasság6-1 / 4 "
Lámpa típusaxenon
Fényteljesítmény800000 CD
FényforrásVillogó stroboszkóp
Standard UL.png, CUL.png
Feszültség240 VAC 50/60 Hz-en

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa típusaszínekVezetékméretFényteljesítményFelszerelésÉrtékelésFeszültségJelenlegi minősítésÁr
EDWARDS SIGNALING 94DV2R-N5 villogó fény, piros, 120 VAC, 8 1/16 hüvelyk átm. | AA7PUV 16G522 94DV2R-N5Strobe CsőPiros-800,000 XNUMX XNUMX Candela3/4 "NPT cső2. div. Veszélyes hely NEMA 4X--€1,209.37
EDWARDS SIGNALING 94DV2A-N5 villogó fény, borostyánsárga, 120 VAC, 8 1/16 hüvelyk átm. | AA7PUW 16G523 94DV2A-N5Strobe CsőBorostyán-800,000 XNUMX XNUMX Candela3/4 "NPT cső2. div. Veszélyes hely NEMA 4X--€1,233.61
EDWARDS SIGNALING 94DV2B-N5 villogó fény, kék, 120 VAC, 8 1/16 hüvelyk átm. | AA7PUX 16G524 94DV2B-N5Strobe CsőKék-800,000 XNUMX XNUMX Candela3/4 "NPT cső2. div. Veszélyes hely NEMA 4X--€1,110.16
EDWARDS SIGNALING 94DV2G-N5 villogó fény, zöld, 120 VAC, 8 1/16 hüvelyk átm. | AA7PUY 16G525 94DV2G-N5Strobe CsőZöld-800,000 XNUMX XNUMX Candela3/4 "NPT cső2. div. Veszélyes hely NEMA 4X--€1,256.49
EDWARDS SIGNALING 94DV2C-N5 villogó fény, átlátszó, 120 VAC, 8 1/16 hüvelyk átm. | AA7PUZ 16G526 94DV2C-N5Strobe CsőSzűrő kikapcsolása-800,000 XNUMX XNUMX Candela3/4 "NPT cső2. div. Veszélyes hely NEMA 4X--€1,266.27
EDWARDS SIGNALING 105HISTR-N5 villogó, piros, 120 VAC, 0.1A Besorolás | AA7QAJ 16G651 105HISTR-N5Strobe CsőPiros--felületiUL 1. osztály, 2. osztály, A, B, C, D csoport, II. Osztály, 2. osztály, F, G, III. Osztály--€666.21
EDWARDS SIGNALING 105HISTG-N5 villogó fény, zöld, 120 VAC, 0.1 A Besorolás | AA7QAK 16G652 105HISTG-N5Strobe CsőZöld--felületiUL 1. osztály, 2. osztály, A, B, C, D csoport, II. Osztály, 2. osztály, F, G, III. Osztály--€609.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 92B-R5 Strobe Light, kék, 240VAC, 0.05A