EDWARDS SIGNALING 94DV2C-N5 Strobe Light, tiszta, 120VAC, 8 1/16 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AA7PUZ Modell: 94DV2C-N5Kereszthivatkozás: 16G526

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,266.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillogó fény
színekSzűrő kikapcsolása
Áramlat0.1A AC
Átmérő8 1 / 16 "
Villog percenként65
Magasság7.875 "
Ház anyagaÖntött acél
A lámpa élettartama3000 XNUMX óra.
Lámpa típusaStrobe Cső
Objektív kialakításFresnel
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény800,000 XNUMX XNUMX Candela
Felszerelés3/4 "NPT cső
Áramforrás120 VAC
Értékelés2. div. Veszélyes hely NEMA 4X

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa típusaszínekVezetékméretFényteljesítményFelszerelésÉrtékelésFeszültségJelenlegi minősítésÁr
EDWARDS SIGNALING 94DV2R-N5 villogó fény, piros, 120 VAC, 8 1/16 hüvelyk átm. | AA7PUV 16G522 94DV2R-N5Strobe CsőPiros-800,000 XNUMX XNUMX Candela3/4 "NPT cső2. div. Veszélyes hely NEMA 4X--€1,209.37
EDWARDS SIGNALING 94DV2A-N5 villogó fény, borostyánsárga, 120 VAC, 8 1/16 hüvelyk átm. | AA7PUW 16G523 94DV2A-N5Strobe CsőBorostyán-800,000 XNUMX XNUMX Candela3/4 "NPT cső2. div. Veszélyes hely NEMA 4X--€1,233.61
EDWARDS SIGNALING 94DV2B-N5 villogó fény, kék, 120 VAC, 8 1/16 hüvelyk átm. | AA7PUX 16G524 94DV2B-N5Strobe CsőKék-800,000 XNUMX XNUMX Candela3/4 "NPT cső2. div. Veszélyes hely NEMA 4X--€1,110.16
EDWARDS SIGNALING 94DV2G-N5 villogó fény, zöld, 120 VAC, 8 1/16 hüvelyk átm. | AA7PUY 16G525 94DV2G-N5Strobe CsőZöld-800,000 XNUMX XNUMX Candela3/4 "NPT cső2. div. Veszélyes hely NEMA 4X--€1,256.49
EDWARDS SIGNALING 105HISTR-N5 villogó, piros, 120 VAC, 0.1A Besorolás | AA7QAJ 16G651 105HISTR-N5Strobe CsőPiros--felületiUL 1. osztály, 2. osztály, A, B, C, D csoport, II. Osztály, 2. osztály, F, G, III. Osztály--€666.21
EDWARDS SIGNALING 105HISTG-N5 villogó fény, zöld, 120 VAC, 0.1 A Besorolás | AA7QAK 16G652 105HISTG-N5Strobe CsőZöld--felületiUL 1. osztály, 2. osztály, A, B, C, D csoport, II. Osztály, 2. osztály, F, G, III. Osztály--€609.48
EDWARDS SIGNALING 105HISTA-N5 villogó fény, borostyánsárga, 120 VAC, 4 1/2 hüvelyk átm. | AA7QAL 16G653 105HISTA-N5Strobe CsőBorostyán--felületiUL 1. osztály, 2. osztály, A, B, C, D csoport, II. Osztály, 2. osztály, F, G, III. Osztály--€765.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 94DV2C-N5 Strobe Light, tiszta, 120VAC, 8 1/16 hüvelyk átmérőjű
€1,266.27 /Mértékegység