EDWARDS SIGNALING 620-LB Pushbutton, Low Voltage, Lighted, 5/8 Inch Dia.

Tétel: CF4NQQ Modell: 620-LB
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb
Átmérő5 / 8 "
Feszültségértékelés6-16 VAC

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat besorolásaFeszültségértékelésÁr
EDWARDS JELZÉS 59 Nyomógomb, 25/32 x 1 hüvelykes méret | CF4LCJ 5912 VAC/VDC 8A, 24VAC 4A, 24VDC 6A, 48VAC 2A, 48VDC 3A48 V-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 250 Nyomógomb, alacsony feszültség | CF4LCT 250-12/24/48 V AC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 255 Nyomógomb, alacsony feszültség | CF4LCU 255-12/24/48 V AC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 630 Nyomógomb, 7/8 x 2 5/8 x 2 7/8 hüvelykes méret | CF4LDE 630-48 VAC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 631 Nyomógomb, 7/8 x 2 5/8 x 2 7/8 hüvelykes méret | CF4LDF 631-48 VAC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 636 Nyomógomb, 3/4 x 3/4 x 2 5/8 hüvelykes méret | CF4LDJ 636-48 VAC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 620-B nyomógomb, alacsony feszültségű, tömeges csomag | CF4NQN 620-B8 VAC/DC 2A, 24VAC 0.67A, 48VAC/DC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/DC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 620-LB Pushbutton, Low Voltage, Lighted, 5/8 Inch Dia.