Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 51R-N5-40W villogó fény, piros, 6 x 7 3/8 hüvelyk, 120VAC, 50/60 Hz

Raktáron
Tétel: AA7QHM Típus: 51R-N5-40WKereszthivatkozás: 16G820
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
€695.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillanófény
színekEzüst alap, vörös lencse
Áramlat0.29A
Átmérő6"
Magasság7.375 "
Ház anyagaÖntött alumínium
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésKözvetlen, 1/2 "vezeték vagy doboz
Áramforrás120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
EDWARDS SIGNALING 51A-N5-40W villogó fény, borostyánsárga, 6 x 7 3/8 hüvelykes méret, 120 VAC, 50/60 Hz | AA7QHN 16G821 51A-N5-40WEzüst alap, borostyánlencse€683.44
EDWARDS SIGNALING 51B-N5-40W villogó fény, kék, 6 x 7 3/8 hüvelykes méret, 120 VAC, 50/60 Hz | CF4NHQ 51B-N5-40WKék-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 51C-N5-40W villogó fény, átlátszó, 6 x 7 3/8 hüvelykes méret, 120 VAC, 50/60 Hz | CF4NHV 51C-N5-40W--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 51G-N5-40W villogó fény, zöld, 6 x 7 3/8 hüvelykes méret, 120 VAC, 50/60 Hz | CF4NHZ 51G-N5-40WZöld-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 51R-N5-40W villogó fény, piros, 6 x 7 3/8 hüvelyk, 120VAC, 50/60 Hz
€695.12 /Mértékegység