Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 435-4G1 vibrációs csengő, 4 hüvelykes méret, 24 VDC, 0.062 A Besorolás | AA7PXD 16G576

EDWARDS SIGNALING 435-4G1 vibrációs csengő, 4 hüvelykes méretű, 24 VDC, 0.062 A névleges

Raktáron
Tétel: AA7PXD Modell: 435-4G1Kereszthivatkozás: 16G576
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
€285.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengő
erősítők0.062A
színekSzürke
decibel90dB @ 10 láb
Mélység2-15 / 32 "
Magasság4"
Ház anyagaAcél
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Felszerelésfelületi
Feszültség24 VDC
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8531800040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉrtékeléserősítőkJelenlegi minősítésHangszintFeszültségFeszültségértékelésSzélességMélységÁr
EDWARDS SIGNALING 435-4C1 vibrációs csengő, 4 hüvelykes méret, 6 VDC, 0.25 A Besorolás | AA7PXB 16G574 435-4C1-0.250A--6 VDC--2.468 "€246.19
EDWARDS SIGNALING 435-4E1 vibrációs csengő, 4 hüvelykes méret, 12 VDC, 0.125 A Besorolás | AA7PXC 16G575 435-4E1-0.125A--12 VDC-4"2-13 / 32 "€232.20
EDWARDS SIGNALING 435-6C1 vibrációs csengő, 6 hüvelykes méret, 6 VDC, 0.25 A Besorolás | AA7PXE 16G577 435-6C1-0.250A--6 VDC--2-13 / 32 "€297.96
EDWARDS SIGNALING 435-6E1 vibrációs csengő, 6 hüvelykes méret, 12 VDC, 0.125 A Besorolás | AA7PXF 16G578 435-6E1NEMA 10.125A--12 VDC-6"2-13 / 32 "€260.66
EDWARDS SIGNALING 435-6G1 vibrációs csengő, 6 hüvelykes méret, 24 VDC, 0.062 A Besorolás | AA7PXG 16G579 435-6G1-0.062A--24 VDC-6"2-13 / 32 "€302.42
EDWARDS SIGNALING 435-10E1 vibrációs csengő, 10 hüvelykes méret, 12 VDC, 0.125 A Besorolás | AA7PXH 16G580 435-10E1NEMA 3R0.125A--12 VDC-10 "4-13 / 16 "€316.45
EDWARDS SIGNALING 435-10G1 vibrációs csengő, 10 hüvelykes méret, 24 VDC, 0.062 A Besorolás | AA7PXJ 16G581 435-10G1-0.062A--24 VDC--4-13 / 16 "€343.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 435-4G1 vibrációs csengő, 4 hüvelykes méretű, 24 VDC, 0.062 A névleges
€285.62 /Mértékegység