Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 340-6G5 vibrációs csengő, 6 hüvelykes méret, 24 VAC, 3 11/16 hüvelyk mélység | AA7PWZ 16G572

EDWARDS SIGNALING 340-6G5 vibrációs csengő, 6 hüvelykes méret, 24 VAC, 3 11/16 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AA7PWZ Modell: 340-6G5Kereszthivatkozás: 16G572
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
€332.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengő
erősítők0.350A
színekSzürke
decibel92dB @ 10 láb
Mélység2-29 / 32 "
Magasság6"
Ház anyagaAcél
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Felszerelésfelületi
Feszültség24 VAC
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7775
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8531800040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkJelenlegi minősítésMélységÁtmérőMagasságFeszültségFeszültségértékelésÁr
EDWARDS SIGNALING 340-4G5 vibrációs csengő, 4 hüvelykes méret, 24 VAC, 0.31 A Besorolás | AA7PWX 16G570 340-4G54"0.250A-2-15 / 32 "-4"24 VAC-€289.72
EDWARDS SIGNALING 340-4N5 vibrációs csengő, 4 hüvelykes méret, 120 VAC, 2 13/22 hüvelyk mélység | AA7PWY 16G571 340-4N54"0.062A-2-15 / 32 "-4"120 VAC-€347.32
EDWARDS SIGNALING 340-10G5 vibrációs csengő, 10 hüvelykes méret, 24 VAC, 0.35 A Besorolás | CF4NAN 340-10G5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--24 VAC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 340-10N5 vibrációs csengő, 10 hüvelykes méret, 120 VAC, 4 13/16 hüvelyk mélység | CF4NAP 340-10N5---4-13 / 16 "10-1 / 2 "--120 VAC 60 Hz-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 340-10R5 vibrációs csengő, 10 hüvelykes méret, 240 VAC, 0.35 A Besorolás | CF4NAQ 340-10R5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--240 VAC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 340-4E5 vibrációs csengő, 4 hüvelykes méret, 12 VAC, 0.62 A Besorolás | CF4NAR 340-4E5--0.62A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--12 VAC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 340-4FM vibrációs csengő, 4 hüvelykes méret, 16 VAC, 0.46 A Besorolás | CF4NAT 340-4FM--0.46A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--16 VAC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 340-6G5 vibrációs csengő, 6 hüvelykes méret, 24 VAC, 3 11/16 hüvelyk mélység
€332.06 /Mértékegység