Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120A Zöld LED -modul, 70 mm -es méret, 0.035A minősítés, 120 VAC -50/60 Hz

Raktáron
Tétel: AA7QEU Típus: 270LEDMG120AKereszthivatkozás: 16G756
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
€295.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTower Light LED modul
színekZöld
ÁramlatVáltozó
Átmérő70mm
Magasság3.11 "
Ház anyagaPolikarbonát
A lámpa élettartama100,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításEZ Twist and Lock Dome
Lens AnyagPolikarbonát
Működési hőmérséklet.-22-122 F fok
ÉrtékelésUL
Feszültség120 VAC
Szélesség2.83 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)7.49
Hajó hossza (cm)7.49
Hajószélesség (cm)8.51
HS-kód8531800050
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁramlatÁtmérőSzélességMagasságA lámpa élettartamaObjektív kialakításMűködési hőmérséklet.Ár
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG240A zöld LED modul, 70 mm-es méret | AA7QEV 16G757 270LEDMG240A240 VACVáltozó70mm2.83 "3.11 "100,000 XNUMX óra.EZ Twist and Lock Dome-22-122 F fok€322.76
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG24AD zöld LED-modul, 70 mm-es méret, 0.035 A névleges teljesítmény, 120 VAC 50/60 Hz-en | AA7QEW 16G758 270LEDMG24AD24 VAC/DCVáltozó70mm2.83 "3.11 "100,000 XNUMX óra.EZ Twist and Lock Dome-22-122 F fok€280.56
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG120A zöld LED-modul, 70 mm-es méret, 0.035 A névleges teljesítmény, 120 VAC 50/60 Hz-en | AA7QFT 16G778 270LEDSG120A120 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 XNUMX óra.Henger-22-140 F fok€222.48
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG240A zöld LED modul, 70 mm-es méret | AA7QFU 16G779 270LEDSG240A240 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 XNUMX óra.Henger-22-140 F fok€242.58
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG24AD zöld LED-modul, 70 mm-es méret, 0.065/0.075A névleges teljesítmény, 24VAC/DC | AA7QFV 16G780 270LEDSG24AD24 VDC0.075A AC, 0.065A DC70mm2.76 "3.11 "100000 XNUMX óra.Henger-22-140 F fok€225.29
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120AB zöld LED-modul, 70 mm-es méret, 0.035 A névleges teljesítmény, 120 VAC 50/60 Hz-en | CF4MVM 270LEDMG120AB120 VAC 50/60 Hz-en-2.95 "-16.065 "----
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG240AB zöld LED modul, 70 mm-es méret | CF4MVN 270LEDMG240AB---------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120A Zöld LED -modul, 70 mm -es méret, 0.035A minősítés, 120 VAC -50/60 Hz
€295.06 /Mértékegység