EDWARDS SIGNALING 270FB1248DB izzó modul, kék, 70 mm, 2.95 hüvelyk átmérő, 12/24/48VDC

Tétel: CF4MUR Típus: 270FB1248DB
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzó modul izzóval
színekKék
Átmérő2.95 "
HázNEMA 3R/4, IP54/66
Lámpa típusaIzzó/LED
FényforrásVillogó
Standard UL (Kanada és mi), CE
Feszültség12/24/48 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőLámpa típusaFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 270FA1248D izzómodul, borostyánsárga, 70 mm-es méret | AA7QDK 16G725 270FA1248DBorostyán70mmIzzó vagy LED12–48 VDC€98.64
EDWARDS SIGNALING 270FA24240A izzómodul, borostyánsárga, 70 mm-es méretű, 2.95 hüvelyk átmérőjű, 24/48/110/240 VAC 50/60 Hz-en | AA7QDL 16G726 270FA24240ABorostyán70mmIzzó vagy LED24-240 VAC€100.05
EDWARDS SIGNALING 270FB1248D izzómodul, kék, 70 mm-es méret | AA7QDM 16G727 270FB1248DKék70mmIzzó vagy LED12–48 VDC€103.77
EDWARDS SIGNALING 270FB24240A izzómodul, kék, 70 mm-es méret | AA7QDN 16G728 270FB24240AKék70mmIzzó vagy LED24-240 VAC€100.05
EDWARDS SIGNALING 270FG1248D izzómodul, zöld, 70 mm-es méret | AA7QDP 16G729 270FG1248DZöld70mmIzzó vagy LED12–48 VDC€103.66
EDWARDS SIGNALING 270FG24240A izzómodul, zöld, 70 mm-es méret | AA7QDQ 16G730 270FG24240AZöld70mmIzzó vagy LED24-240 VAC€97.93
EDWARDS SIGNALING 270FR1248D izzómodul, piros, 70 mm-es méret | AA7QDR 16G731 270FR1248DPiros70mmIzzó vagy LED12–48 VDC€99.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270FB1248DB izzó modul, kék, 70 mm, 2.95 hüvelyk átmérő, 12/24/48VDC