Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 125LEDSR120A LED folyamatos világítás, piros, 120V, 3.25 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AA7PXV Típus: 125LEDSR120AKereszthivatkozás: 16G591
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
€442.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzőfény
színekPiros
Áramlat0.097 A AC
Mélység3.25 "
Átmérő3.25 "
Magasság3.875 "
Ház anyagaNylon 33% Üvegtöltött
A lámpa élettartama100,000 XNUMX óra.
Lámpa típusa(28) LED
Objektív kialakításIntegrált csavaros tartó
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésPanel / Vezeték
Működési hőmérséklet.-31 foktól 150 fokig F
ÉrtékelésNEMA 4X
Feszültség120 VAC
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekJelenlegi minősítésÁtmérőMagasságLámpa típusaFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA120A LED folyamatosan világító jelzőfény, borostyánsárga, 120V, 0.097A Besorolás | AA7PXW 16G592 125LEDSA120ABorostyán-3.25 "3.875 "(28) LED120 VAC€429.32
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA120AB LED folyamatos jelzőfény, borostyánsárga, 120V, 0.097A Besorolás | CF4MHH 125LEDSA120ABBorostyán0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA24D LED folyamatosan világító jelzőfény, borostyánsárga, 24V | CF4MHJ 125LEDSA24DBorostyán----24V-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 125LEDSA24DB LED-es, folyamatosan világító jelzőfény, borostyánsárga, 24V | CF4MHK 125LEDSA24DBBorostyán----24V-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 125LEDSB120A LED folyamatos jelzőfény, kék, 120V, 0.097A Értékelés | CF4MHL 125LEDSB120AKék0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 125LEDSB120AB LED folyamatos jelzőfény, kék, 120V, 0.097A Értékelés | CF4MHM 125LEDSB120ABKék0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 125LEDSB24D LED folyamatosan világító jelzőfény, kék, 24V | CF4MHN 125LEDSB24DKék----24V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125LEDSR120A LED folyamatos világítás, piros, 120V, 3.25 hüvelyk átm.
€442.04 /Mértékegység