EDWARDS SIGNALING 1066-G5 dobozra szerelt hangjelző, 24 VAC, 0.25 A névleges

Tétel: CF4LPY Modell: 1066-G5
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZümmögő
Jelenlegi minősítés0.25A
Átmérő1-1 / 4 "
Magasság13 / 16 "
Standard UL
Feszültség24 VAC 50/60 Hz-en

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 1066-N5 dobozra szerelt hangjelző, 120 VAC, 1 1/4 hüvelyk átm. | CF4LPZ 1066-N5120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 1066-R5 dobozra szerelt hangjelző, 240 VAC, 1 1/4 hüvelyk átm. | CF4LQA 1066-R5240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 1066-G5 dobozra szerelt hangjelző, 24 VAC, 0.25 A névleges