EDWARDS SIGNALING 1064-N5 nagy teljesítményű hangjelző, süllyesztett, 120 VAC, 3 3/4 x 1 x 1 3/8 hüvelykes méret

Tétel: CF4LPT Modell: 1064-N5
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZümmögő
Dimenzió3-3 / 4 "x 1" x 1-3 / 8 "
Standard UL 464
Feszültség120 VAC 50/60 Hz-en

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 1064-G5 nagy teljesítményű hangjelző, süllyesztett, 24 VAC, 3 3/4 x 1 x 1 3/8 hüvelykes méret | CF4LPR 1064-G524 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 1064-R5 nagy teljesítményű hangjelző, süllyesztett, 240 VAC, 3 3/4 x 1 x 1 3/8 hüvelykes méret | CF4LPU 1064-R5240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 1065-G5 nagy teljesítményű hangjelző, süllyesztett, 24 VAC, 3 3/4 x 1 x 1 3/8 hüvelykes méret | CF4LPV 1065-G524 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 1065-N5 nagy teljesítményű hangjelző, süllyesztett, 120 VAC, 3 3/4 x 1 x 1 3/8 hüvelykes méret | CF4LPW 1065-N5120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 1065-R5 nagy teljesítményű hangjelző, süllyesztett, 240 VAC, 3 3/4 x 1 x 1 3/8 hüvelykes méret | CF4LPX 1065-R5240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 1064-N5 nagy teljesítményű hangjelző, süllyesztett, 120 VAC, 3 3/4 x 1 x 1 3/8 hüvelykes méret