Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 105XBRMW24D LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, fehér, 24V

Raktáron
Tétel: AA7QAH Típus: 105XBRMW24DKereszthivatkozás: 16G650
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
€789.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzi a jelzőfény villogását
színekfehér
Áramlat0.215A DC
Átmérő3.75 "
Villog percenként65
Magasság4.75 "
Ház anyagaÜvegerősítésű hőre lágyuló műanyag poliészter
A lámpa élettartama148,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Lens AnyagPolikarbonát
Felszerelésfelületi
Áramforrás24 VDC
ÉrtékelésUL 1. osztály, 2. osztály, A, B, C, D csoport, II. Osztály, 2. osztály, F, G, III. Osztály

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)13.02
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatÁtmérőMagasságÁramforrásÁr
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR120A LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, piros, 120 V, 4 1/2 x 3 5/8 x 4 5/8 hüvelykes méret | AA7PZY 16G641 105XBRMR120APiros0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€743.07
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR24D LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, piros, 24V, 0.215A Besorolás | AA7PZZ 16G642 105XBRMR24DPiros0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€774.75
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG120A LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, zöld, 120V, 4 1/2 hüvelyk átm. | AA7QAA 16G643 105XBRMG120AZöld0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€822.15
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG24D LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, zöld, 24V, 0.215A Besorolás | AA7QAB 16G644 105XBRMG24DZöld0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€712.48
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA120A LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, borostyánsárga, 120 V, 4 1/2 hüvelyk átm. | AA7QAC 16G645 105XBRMA120ABorostyán0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€708.01
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA24D LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, borostyánsárga, 24V, 0.215A Besorolás | AA7QAD 16G646 105XBRMA24DBorostyán0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€724.84
EDWARDS SIGNALING 105XBRMB120A LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, kék, 120V, 4 1/2 hüvelyk átm. | AA7QAE 16G647 105XBRMB120AKék0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€717.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105XBRMW24D LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, fehér, 24V
€789.13 /Mértékegység