EDWARDS SIGNALING 105XBRMW120A LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, fehér, 120 V, 4 1/2 hüvelyk átm.

Tétel: CF4LPQ Típus: 105XBRMW120A
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzi a jelzőfény villogását
Átmérő4-1 / 2 "
HázNEMA 4X ház
Magasság4-5 / 8 "
Lámpa típusaLED
FényforrásVillogó/Állandó
Standard UL 595, UL 1598A, CUL
Feszültség120 VAC 50/60 Hz-en

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatÁtmérőMagasságÁramforrásÁr
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR120A LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, piros, 120 V, 4 1/2 x 3 5/8 x 4 5/8 hüvelykes méret | AA7PZY 16G641 105XBRMR120APiros0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€743.07
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR24D LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, piros, 24V, 0.215A Besorolás | AA7PZZ 16G642 105XBRMR24DPiros0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€774.75
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG120A LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, zöld, 120V, 4 1/2 hüvelyk átm. | AA7QAA 16G643 105XBRMG120AZöld0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€822.15
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG24D LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, zöld, 24V, 0.215A Besorolás | AA7QAB 16G644 105XBRMG24DZöld0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€712.48
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA120A LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, borostyánsárga, 120 V, 4 1/2 hüvelyk átm. | AA7QAC 16G645 105XBRMA120ABorostyán0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€708.01
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA24D LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, borostyánsárga, 24V, 0.215A Besorolás | AA7QAD 16G646 105XBRMA24DBorostyán0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€724.84
EDWARDS SIGNALING 105XBRMB120A LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, kék, 120V, 4 1/2 hüvelyk átm. | AA7QAE 16G647 105XBRMB120AKék0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€717.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105XBRMW120A LED folyamatos vagy villogó jelzőfény, fehér, 120 V, 4 1/2 hüvelyk átm.