EDSAL UC5220-3 kiegészítő polc acél 22 Gauge Grey - 3 db | AB3UTP 1VG27

EDSAL UC5220-3 kiegészítő polc acél 22 Gauge Grey – 3 db

Raktáron
Tétel: AB3UTP Modell: UC5220-3Kereszthivatkozás: 1VG27

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiegészítő polc
AssemblyÖsszeszerelés nélkül
színekSzürke
Mélység12 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv22
Magasság1.25 "
AnyagAcél
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávSzélességÁr
EDSAL UC5020-3 kiegészítő polc acél 20 Gauge Grey - 3 db | AB3UTB 1VG15 UC5020–32036 "€16.71
EDSAL UC5050-3 kiegészítő polc acél 20 Gauge Grey - 3 db | AB3UTH 1VG21 UC5050–32048 "€22.09
EDSAL UC5250-3 kiegészítő polcos acél 22 szelvény, szürke - 3 csomag | AB3UTW 1VG33 UC5250–32248 "€20.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDSAL UC5220-3 kiegészítő polc acél 22 Gauge Grey – 3 db
€16.07 /Mértékegység